東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 21S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25150066
品番
TRH30-21S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,990
¥
3,290
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(VA)
30
定格二次電流(A)
0.3(二次電圧100V時)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
89
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
55
取付穴
4.5×10
寸法W(mm)
82