PLC FP7 AC電源ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様システムエラー報知出力接点、残寿命期間カウント機能 注文コード25153189 品番AFP7PSA2【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥33,90011,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 規格UL/C-UL、CE 入力仕様100〜240V AC 出力仕様24V DC 1.8A 仕様システムエラー報知出力接点、残寿命期間カウント機能 用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする