岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消火器スタンド
【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25154169
品番
26VST00P-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
スタンダート式消火器設置台です
表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です
各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途
消火器設置台
材質
樹脂製
幅(mm)
210
高さ(mm)
700
種類
スタンド型
奥行(mm)
215
寸法(幅W×高さH)(mm)
設置版:250×215
適合範囲(mm)
Φ180
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません