1-1/2 ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167556 1-1/2 ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167556 1-1/2 ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167556 1-1/2 ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167556 1-1/2 ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167556 1-1/2 ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167556

ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25167556 品番1-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

材質
ボディ/CF8M(SUS316)
ボール/SUS316
パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ボア径D(Φmm)25 寸法H(mm)66 寸法L(mm)82.5 寸法W(mm)125 呼び径(A)40 ボア径レデューストボア 呼び径(B)1-1/2 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ 使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 用途配管資材に ねじの種類PTネジ クラス600
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25167556 1-1/2 24873679 40A ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08137473
2023-11-30
用途:
水配管に取り付け
製造業

ステンレスなので、腐食しないし、衛生的で安価なので助かっています。

対象商品:
25167547
2023-08-09
用途:
給水配管用

質感的には有名メーカー同等品と比べると一歩劣る感じです。
具体的には少し表面がボコボコしている(ほんの少し)
中のボール部分も僅かに線傷があったりします。(製品精度が劣る)
モノタロウさんには悪いけどハンドル部分はモノタロウロゴはカッコ悪いと個人的には思う。シンプルに開⇔閉とかO⇔OFFとかの方が良い。
値段は有名メーカー品よりは安いが、めちゃくちゃコスパが良いわけではない。

対象商品:
08137464
2022-11-13
用途:
洗車用水道に使用
農・林・水産業

洗車用の水道パイプを引き回すための部品の一部として購入。安いし、MonotaROのロゴがいけているので購入しました。質感は良く、長く使っていけると思います。おすすめです。

対象商品:
08137455
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

2021-05-30
用途:
水配管に取り付け

全く問題無し。sus316が安価なので助かっている。

1人が参考にしています
対象商品:
08137464
2021-08-26
用途:
ウルトラファインバブル水の製造
有限会社いって研究所 様

遮断は完全、金属酸化物の混入は観察されない。
大変満足している。

対象商品:
08137473
2020-07-27
用途:
小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業

他社製の物と性能も変わらず、安いので十分満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08137473
2019-04-05
用途:
工場内の水道の栓交換に
製造業

品質に問題なく、劣化した水道栓の交換に使用しています。しいていえばレバーの長さがもう少しあれば言う事なし。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
お湯にも使用可能でしょうか。
回答:
常温水でご使用頂きますようお願い致します。
1人が参考にしています
2021-07-16
質問:
取っ手部分のみのお取り扱いはございますか。
回答:
現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2021-07-16

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする