ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25167714 品番1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

寸法H(mm)68 寸法L(mm)82 寸法W(mm)141.5 呼び径(A)25 呼び径(B)1 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ 用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス800 接続方向ストレート
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25167714 1 35859917 - ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167696
2021-11-18
用途:
自給式ポンプ液肥混合用バルブ
農・林・水産業

今まで使っていたバルブが レバー部分からエアーを吸うようになり交換した。 液体肥料を直接吸わせる部分なので 黄銅製フルボアバルブより ステンレス製を採用した。 通常のフルボア製品よりも3倍の値段がしたが モノタロウ製なので安く仕上がったと思う。

対象商品:
25167748
2021-07-20
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

メーカー品と遜色なく使用できています。セール日を利用し割安で手に入れることができました。

対象商品:
25167705
2019-04-22
用途:
水の配管

動きが少し固めですが、しっかり止水できます。安価に購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
パッキンの材質を教えてください。
回答:
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)です。
1人が参考にしています
2021-07-16
質問:
800(クラス)とは何を意味するか教えてください。
回答:
呼び圧力です。
2021-07-16

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする