ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25167739 品番1-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

寸法H(mm)83 寸法L(mm)103 寸法W(mm)166.5 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ 用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス800 接続方向ストレート
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25167739 1-1/2 35859960 - ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167696
2021-11-18
用途:
自給式ポンプ液肥混合用バルブ
農・林・水産業

今まで使っていたバルブが レバー部分からエアーを吸うようになり交換した。 液体肥料を直接吸わせる部分なので 黄銅製フルボアバルブより ステンレス製を採用した。 通常のフルボア製品よりも3倍の値段がしたが モノタロウ製なので安く仕上がったと思う。

対象商品:
25167748
2021-07-20
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

メーカー品と遜色なく使用できています。セール日を利用し割安で手に入れることができました。

対象商品:
25167705
2019-04-22
用途:
水の配管

動きが少し固めですが、しっかり止水できます。安価に購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
パッキンの材質を教えてください。
回答:
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)です。
1人が参考にしています
2021-07-16
質問:
800(クラス)とは何を意味するか教えてください。
回答:
呼び圧力です。
2021-07-16

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする