1/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167949

 

1/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167949
1/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167949
1/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167949
1/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167949
1/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ 25167949
モノタロウ

ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード25167949品番1/4
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

用途配管資材に呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質(本体)SUS316寸法L(mm)39寸法H(mm)31最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ寸法D(mm)50接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25167967
2022-07-05
用途: 水タンク制作
建設業・工事業

非常にいい商品ですが、お値段がもう少し安いものがあれば大変助かります。

対象商品 : 25167967
2021-01-05
用途: エアホースの配管修理
自動車・二輪車・自転車関連業

レバーが小さいので作業がやりやすい。
狭い個所での作業がやりやすかった。

対象商品 : 25167967
2019-12-09
用途: 水道管を系統別に仕切る為
建設業・工事業

SUS316製と言う事で安心して埋設で使えそうなので購入しました。
調査用の捨てバルブとして仕切るので安価なのも尚良いです。
1/2以上のサイズならハンドルがバルブソケットに干渉しなかったのでセーフでした。

対象商品 : 25167967
2020-01-01
用途: ろ過装置の配管
その他業種

コンパクトで狭いところでも操作がしやすい。品質はメーカー品と相違ないものが安く購入できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする