マグネットダストボックス&収納ケース タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170750 品番 5432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

マグネットで壁に付けても、置いても使える、ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース!付属のマグネットで冷蔵庫やキッチンパネルに取り付けて、ゴミ箱や収納ケースとして使えます。斜めに開口するフラップ式だから、簡単開閉。玄関扉にくっつけて、使用済みのマスクなどのゴミ箱としても。持ち上げてから引き出すだけの簡単着脱。ゴミ袋の取り付けや、お手入れも簡単です。ポリ袋がピッタリと収まる容器サイズ。

付属品マグネット×2、滑り止め×2 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約590 備考取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面 容量(L)2 寸法(cm)約17×8.7〜16×20 適合サイズ横25(マチ含む)×縦30cm以上のポリ袋 耐熱温度(℃)90 耐荷重(g)ケース:約1000、天板:約250 内寸(cm)ケース:約W15×D7×H17.5、開口部:約W15.4×D7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする