※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25182213
品番
RSEV-2016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
タイプ
配線作業性を向上した単相用・小型EMC フィルタ
定格電圧(V)
AC250、(絶対最大)AC264
定格電流(A)
16
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.6〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.3〜30(25dB保証)
仕様
-
性能
汎用特性
形状
小型
幅(mm)
85
高さ(mm)
39
質量(g)
150
奥行(mm)
30
漏洩電流
1mA以下
ディレーティング開始温度(℃)
55
保存温度(℃)
-25〜85
直流抵抗(max)
20mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
動作温度(℃)
-25〜85
端子
端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)、DC1768/60(ライン間)
動作湿度(%RH)
15〜85
保存湿度(%RH)
15〜85
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)