アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁椀 すみっコぐらし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25183980
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
食洗機対応、電子レンジ対応。
材質
プラスチック
色
ドット
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
65
質量(g)
60
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
食器の種類
子供用食器