曜日別特売
RB-2137 クックテイク IH対応 ソテーパン 和平フレイズ 25184427

クックテイク IH対応 ソテーパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25184427品番RB-2137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サイズが同じでも少し多めに焼ける!ソテーパン26cm。
フライパン底の底平面積が(メーカー商品比較)約60%アップ。
内面には、「シルクウェアEL」マーブルコーティングで、こびりつきにくい。
チルド餃子の場合 メーカー一般品 約18個、本品 約24個と 約6個多く焼けるサイズ。
IH・ガス火対応。

材質(本体)アルミニウム合金サイズ(cm)26表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEL)、外面/焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×26.5×9.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする