タケヤ アルファジャグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25184594 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

モノトーンをベースとしたスタイリッシュなジャグ。
熱湯を注ぐことが可能。
ドアポケットに収まるサイズ。シンプルで洗いやすい形状。
横置きは不可。熱湯を注いだ後は、室温程度に充分冷ましてからフタを閉めること。冷蔵庫には充分に冷ましてから入れること。
酒・アルコール類の保存、アルコール系除菌スプレーなどの使用は避けること。冷凍庫には入れないこと。

材質本体/AS樹脂、蓋/ポリプロピレン クリアブラック 質量(g)289 容量(L)1.2 直径(Φcm)底面:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×9.7×27
注意
※室温程度に充分冷ましてからフタをし、冷蔵庫に入れること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする