タフコ
タフコの 料理道具
タフコの フライパン・グリルパン
タフコの フライパン・炒め鍋
超軽量ダイヤモンドマーブルキャスト 炒め鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25184725
品番
F-7154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本体は熱伝導が良く、保温性・耐久性に優れたアルミダイキャスト。
ハンドルの取り付け部分が本体と一体構造になっているからフライパン内面の凹凸は無し。
金属ヘラも使用可能。
材質
本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂
色
ブラック
質量(g)
594
表面処理
内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.8×47×13
注意
※ガス火専用(電磁調理器(IH)、電子レンジ、オーブンレンジには使えません)