トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-C(メス) ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25186168
品番
TR-CCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途
USBケーブルの延長などに
寸法(mm)
25×8×5
色
ブラック
質量(g)
2
USBタイプ
USB3.1
メス形状
USB Type-C
変換タイプ
メス-メス