トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの USBケーブル
USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25186186
品番
TR-UEC30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
USB2.0のケーブルです。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途
USB機器の接続
ケーブル長(m)
30
コネクタ形状
USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス-メス