BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の トラック電装
BRAITH(ブレイス)の インバーター/コンバーター
BRAITH(ブレイス)の 24V対応DC/DCコンバーター
DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25187139
品番
BS-450
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
24V車専用。
DC12Vに変換します。
用途
セパレートスイッチで手元切り替え可能。
出力電圧(V)
DC25
定格出力電流(A)
8
定格出力(A)
(USB出力)上:1、下:2.4
注意
※8Aを超える機器は使用できません。