BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の トラック電装
BRAITH(ブレイス)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ワークライト イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
25187148
品番
BE-798
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途
荷台作業灯、フォグランプ
付属品
ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個
材質
アルミ合金
電圧(V)
(対応)12〜24
全光束(Lm)
2000
定格出力(W)
72×2
コード長さ(cm)
22
作業温度範囲(℃)
-40〜80
LED使用数(個)
2
防水保護等級
IP67
注意
※配線、スイッチ、リレーは付属しておりません。