ディアエクリュ IHフライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25188225 品番 RB-2668
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ちょっと多めに作れるゆとりのある深さ
焼く・炒める調理に余裕が持てます。
内面は高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコート。
ハンドルを握った際に人差し指に突起(トリガー)がフィットし、炒め物などあおりやすく握りやすいハンドルです。
さらに金属ヘラも使用することができます。

種別IH対応 寸法(mm)約455×290×115 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)780 サイズ(cm)28 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする