ディアエクリュIH玉子焼13×18cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188277 品番RB-2673
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

内面は高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコート
金属ヘラが使えます。
(角の尖った金属ヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。)
ハンドルを握ったときに人差し指に突起(トリガー)がフィットします

種別IH・ガス 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約360×145×75 質量(g)420 サイズ(cm)13×18
注意
※電子レンジ・オーブンでは使用できません。
※金属ヘラはお使いいただけますが、角のとがったヘラや、その他の鋭利な道具のご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする