和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ダイヤデイズ IHディープパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25188304
品番
RB-2676
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、こびりつきにくい
お手入れが楽で使いやすい。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
金属ヘラを使用することができます。
種別
IH対応
寸法(mm)
約405×250×130
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
570
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(富特龍 フテロン)、外面:焼付塗装