和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
ダイヤデイズ IH玉子焼13×
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25188320
品番
RB-2677
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、こびりつきにくい
お手入れが楽で使いやすい。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
金属ヘラを使用することができます。
種別
IH対応
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(富特龍 フテロン)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
約335×135×60
質量(g)
360
サイズ(cm)
13×18