モイスタル IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25188329 品番 RB-2690
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。

種別IH対応 寸法(mm)約365×215×71 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)420 サイズ(cm)20 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする