和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
モイスタル IH対応ディープパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25188356
品番
RB-2693
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
種別
IH対応
寸法(mm)
約410×255×145
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
620
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装