モイスタル IH対応玉子焼13×18cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188374 品番RB-2695
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。

種別IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約340×145×98 質量(g)390 サイズ(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする