エアリーダイヤ フライパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25188390 品番 RB-2678
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。
さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。
握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ専用になります。
IHクッキングヒーターでは、ご使用になれません。

種別ガスコンロ専用 寸法(mm)約380×215×78 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)360 サイズ(cm)20 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする