ルームラボ 吊り下げマルチラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188645 品番RG-0495
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ライトがあっても吊り下げ可能。
電気が邪魔してかけられないという問題を解消。
ラップも収納可能。
まな板・水切り・調味料ラックを置ける幅。
ラック自体に吊り下げることができるので、他の商品との組み合わせで、ライトをよけながら棚の下のデッドスペースを有効活用可能。
対応する棚の幅:内寸約55.5cm以上。
掛けられる棚の厚み:約1.4〜2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。

材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂 寸法(mm)約545×81×150 ホワイト 質量(g)1000 耐荷重(kg)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする