曜日別特売
RG-0502 ルームラボ 扉掛けマルチハンガー 和平フレイズ 25188715

RG-0502 ルームラボ 扉掛けマルチハンガー 和平フレイズ 25188715
RG-0502 ルームラボ 扉掛けマルチハンガー 和平フレイズ 25188715
RG-0502 ルームラボ 扉掛けマルチハンガー 和平フレイズ 25188715

ルームラボ 扉掛けマルチハンガー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25188715品番RG-0502
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

扉の表裏を有効活用できる。
表面は、タオル掛け。
裏面は、小物と組み合わせて自由に収納可能なネット。
別売りのパーツを取り付ければ収納力アップ。
掛けられる扉の厚み:約1.4~2.1cm以内。
扉上部の隙間:約4mm以上。
扉の幅:約30cm以上。
シンクの深さ:約19.5cm以下。

材質タオルハンガー:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ネット:鉄、表面加工:粉体塗装、キズ防止シール・隙間埋めパット:EVA樹脂、ゴム足:シリコーンゴム寸法(mm)約265×85×320ホワイト質量(g)590耐荷重(kg)タオルハンガー:約1、ネット:約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする