KD38581-21 アサヒドライスクール 009EC ホワイト アサヒシューズ 25189948 KD38581-21 アサヒドライスクール 009EC ホワイト アサヒシューズ 25189948 KD38581-21 アサヒドライスクール 009EC ホワイト アサヒシューズ 25189948 KD38581-21 アサヒドライスクール 009EC ホワイト アサヒシューズ 25189948

アサヒドライスクール 009EC ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25189948 品番 KD38581-21
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アサヒドライスクール 009EC。
優れた速乾・吸汗・通気性
内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2)
靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍)
快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素
(1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。
(2)洗濯機での丸洗いもOK!
(3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。
(4)衛生的な抗菌、消臭加工。
(5)汚れがつきにくく、落としやすい。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計
抗菌・防臭加工つき
環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用
燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。
従来より軽量化を実現

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)21 材質(アッパー)立体織ポリエステル 材質(ソール)TPE 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲2E 靴タイプ上靴
注意
※人工皮革・繊維
※柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
※軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
※風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする