分別ゴミ袋ホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25192066 品番 SI-515035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。
フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。
スタンダードタイプは30Lの取っ手なしゴミ袋、ハイタイプは45Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめ。
小さい手さげ袋を2つかけて分別に使用するのも便利。
袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。
ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。

用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム 質量(kg)2.7 オールブラック 容量(L)30/45 耐荷重(kg)約3(天板/取手付スライダー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×427×551 組立時間約10〜20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)245×350 フタの種類かぶせ式
注意
※本品は1個単品の販売となります。分別には複数お買い求めいただく必要がございます。
※ゴミ袋は付属していません。
※密閉されませんので、ゴミから発生する臭い漏れを防ぐことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする