トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25197264
品番
7/16J-LC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
形状
ストレートジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
WF-H50-4S
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.25以下(DC〜4GHz)、1.3以下(4〜6GHz)
コネクタタイプ
7/16 DIN