N-PA-PJ 同軸コネクタ N型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 25198147

同軸コネクタ N型 パネルアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25198147品番N-PA-PJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様(両端)N-N形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)コネクタタイプN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする