OCEANUS WIDE (オケアノス ワイド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25202146 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121,000
販売価格(税別)
110,000

「ドラグフォール釣法」対応&海中感知性能向上。細部までソルトプロスタッフ佐藤統洋のこだわりを具現化したオケアノス特別仕様。 低負荷域でのリニアかつスムーズな効きを追求した特別なドラグ機構を搭載することで、ジグのフォールをドラグワークでコントロールしバイトの増加を狙う「ドラグフォール釣法」を可能にし、さらにはボディとスプールをオリジナルと比較して約4mmワイド化、加えてラインガードをあえて排除することでスプール・ラインに指で触れやすくなり、指から伝わる情報から海中の様子をより鋭敏に感知することが可能になったオケアノスワイド。 その他にも、佐藤のこだわりは細部まで及び、より緻密なドラグワークを行うためドラグレバー形状を採用、力強くそれでいて繊細な巻き取りが可能なロングパワーハンドルアーム+パワーハンドル+バリアブルスクエアノブの組み合わせを標準装備、さらにはラインストッパーやフックホルダーといった実用性の高い新機構の搭載など、佐藤が近海ジギングでリールに求める性能をとことん突き詰め具現化した特別仕様モデルです。
スムーズドラグ/低傾斜ドラグカム/マイクロピッチ大口径プリセットダイヤル/ダイレクトフィールドラグレバー/アンギュラコンタクトベアリング/ワイドボディ&ワイド鍛造アルミニウムスプール/クランクハンドルアーム・ロング/オリジナルハンドルパワーグリップ/バリアブルスクエアノブ/イージスライドハンドルアーム/鍛造アルミニウムフレーム/パーム側ボディカットデザイン/人差し指サミング用フレームカットデザイン/ツーアクションロックスイッチ/非対称リールフット/オリジナルラインストッパー/オリジナルフックホルダー/大口径ステンレスドライブギア・ステンレスピニオンギア/専用リールカバー

仕様実用ドラグ力:39.2N/4.0kgf(N(ニュートン)とは力を表す単位で、1kg=9.8Nです。) 長さ(cm)最大巻上:106/ハンドル1回転 ベアリング9(ステンレス) 自重(g)525 ギア比7.2:1 糸巻き量(号-m)【PE】1号:1200/1.2号:1000/1.5号:800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする