OCEANUS WIDE HD (オケアノス ワイドHD)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実用ドラグ力:58.8N/6.0kgf(N(ニュートン)とは力を表す単位で、1kg=9.8Nです。) 注文コード25202155 品番RIGHT HANDLE(ライトハンドル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥126,500
販売価格(税別)
115,000
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

近海ジギングの新たなスタンダード。 ジギングを快適に楽しめる、コンパクト・レバードラグジギングリール・オケアノスが進化した。 スムーズドラグユニットとオリジナルラインガードの進化、そしてフレームとスプールのワイド化、さらに、各部に便利な新機構を取り入れることで、フィールドでの使い勝手がさらに向上。また、左巻き派ユーザー待望のレフトハンドルモデルをラインナップしました。 優れたドラグ性能を活かして浅場の青物を大胆に攻略したり、豊富なラインキャパシティを活かして中深海のアカムツを繊細に攻略したりと、近海ジギングでより幅広く活躍する、新たなスタンダード・モデルです。
大口径ステンレスドライブギア・ステンレスピニオンギア/スムーズドラグユニット(特殊形状アルミニウムドラグディスク・マイクロピッチ大口径プリセットダイヤル・ダイレクトフィールドラグレバー・アンギュラコンタクトベアリング)/オリジナルラインガード/鍛造アルミニウムボディ&スプール/パーム側ボディカットデザイン/人差し指サミング用フレームカットデザイン/ツーアクションロックスイッチ/非対称リールフット/オリジナルラインストッパー/オリジナルフックホルダー/オリジナルハンドルパワーグリップ/オリジナルハンドルグリップシャフト/イージースライドハンドルアーム/専用リールカバー

仕様実用ドラグ力:58.8N/6.0kgf(N(ニュートン)とは力を表す単位で、1kg=9.8Nです。) 長さ(cm)最大巻上:106/ハンドル1回転 ベアリング9(ステンレス) 自重(g)545 ギア比7.2:1 糸巻き量(号-m)【PE】1号:1200/1.2号:1000/1.5号:800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする