パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エルム ステンレス製デザートナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25202654
品番
B-5649
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
198×18
全長(mm)
198
色
シルバー
質量(g)
45
食器の種類
洋食器