ユニット
ユニットの 消火器・消火用品
ユニットの 消火器スタンド
SUS製 消火器BOX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25204105
品番
376-181A
参考基準価格(税別)
¥23,870
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
種類
ボックス型
用途
消火器の収納に。
仕様
格納消火器:粉末6・10型
トラスコ品番
136-7811
材質
ステンレス
質量(kg)
3.2
色
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×165×605