画像準備中

滅菌ろ過用フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 25209949 品番 S-2502
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。

アズワン品番2-5198-03 仕様サイズ(Φ×L)mm:Φ29×25、膜孔径(μm)/材質:0.2/ポリサルフォン 型番S-2502 接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口) 滅菌方法γ線滅菌済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする