アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
バイアル用微量遠心ろ過フィルターP-MR
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
25210046
品番
P-MR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
用途
溶媒系試料用
仕様
試料量範囲(μL):20〜400、膜孔径(μm):0.45/0.2、限界残液量(μL):5、最大遠心力:500〜1000×G
材質(フィルター)
親水化PTFE
型番
P-MR
サイズ(mm)
Φ10.8×40.5
アズワン品番
2-5204-02