AWA CATCHER 投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D) 信越化学工業 25218587 AWA CATCHER 投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D) 信越化学工業 25218587 AWA CATCHER 投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D) 信越化学工業 25218587

投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200g×10箱) 注文コード 25218587 品番 AWA CATCHER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。
水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。
設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。
使用目安として、常温の水で14〜21日です。
(槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)

用途排水処理、その他一般工業用など 白色〜淡黄色(固体) タイプ常温用 種類浸漬型 使用温度(℃)0〜40 有効成分シリコーン(100%) 外観白色〜淡黄色個体 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量2.214kg
注意
※2023年4月から製品名が、「X-50-1110D」から「アワキャッチャー」に変更になりました。
※品名のみの変更で、成分・効果等は変わりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする