カウンティングスケール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)220(Max) 注文コード25221396 品番SJ222
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は最小表示・ひょう量など50種類から選べます 他の種類を見る

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
・高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
・音叉式力センサ搭載のベース機種で様々な
用途に幅広く対応
・A4サイズに収まるコンパクト設計

種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)220(Max) 最小表示(g)0.01 計量皿形状 計量皿寸法(Φmm)140 センサー音叉式力センサ 電源専用ACアダプタ(UM131)(付属) 仕様バックライト液晶表示 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備 再現性0.01g(σ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×75 使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±0.01g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする