ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25225385
品番
NR3078R K313
参考基準価格(税別)
¥22,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フルR。フラットトップ
コーナーR(mm)
1.98
勝手
右
最大切込深さ(mm)
3.81
幅W(mm)
3.96
インサートサイズ
3