ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25225394
品番
NR4094R K313
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フルR。フラットトップ
コーナーR(mm)
2.39
勝手
右
最大切込深さ(mm)
6.36
幅W(mm)
4.78
インサートサイズ
4