ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25225446
品番
NG2031R K313
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
198
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ
コーナーR(mm)
0.09
勝手
右
最大切込深さ(mm)
1.27
幅W(mm)
0.79
インサートサイズ
2