ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25225498
品番
NG2062L K313
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
198
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ
コーナーR(mm)
0.19
勝手
左
最大切込深さ(mm)
2.79
幅W(mm)
1.58
インサートサイズ
2