曜日別特売
KSEM255R5WN32M モジュラードリル KSEM ケナメタル 25233828

モジュラードリル KSEM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)25.5全長(mm)226注文コード25233828品番KSEM255R5WN32M
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。

ドリル径(Φmm)25.5溝長(mm)130全長(mm)226シャンク径(Φmm)32材質超硬シャンク長(mm)60表面処理PVDコーティング最大加工径D(Φmm)26シートサイズ5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする