ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NG-K
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25240548
品番
NG3094RK KC5010
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
499
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、切り屑排出
コーナーR(mm)
0.19
勝手
右
最大切込深さ(mm)
3.81
幅W(mm)
2.39
インサートサイズ
3