福山ゴム工業
福山ゴム工業の 作業用スニーカー/シューズ
ラスティングブルLB-050カジュアルシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25244286
品番
LB-050
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高性能インソールでクッション性UP、抗菌・防臭中敷き、耐滑ソール。
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
8号帆布
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
350
足幅
2E
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。