JTC
JTCの 環境測定(自然環境/安全環境)
JTCの 気象計器
JTCの 気象計器その他関連用品
スモークリークテスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25245817
品番
JTC6856
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
エンジン不調解決!! 煙による診察!!
二次エアー、雨漏り箇所を目視点検 燃料蒸発ガス関連のDTC(故障コード)の診断に最適。
仕様
出力スモーク値:1〜6Umin
入力電圧(V)
DC12
出口圧力(MPa)
0.1
取扱説明書:
(0.92MB)
商品説明動画
JTC6856 スモークリークテスター
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった