上下左右首振り サーキュレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25247558 品番3R-SKR03
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。
上下左右に立体送風
上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。
使いやすいタッチパネル、リモコン付き
本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。

セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン 寸法(mm)約260×237×329 質量(kg)約1.7 定格消費電力(W)22 モーターDCモーター(DV24Vモーター) 運転音(dB)(風量最大時)51 保証期間ご購入日から1年間 風量調整12段階 最大風速(m/s)7.5 リモコン 適用畳数32畳 左右首振 上下首振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする