ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
セラミックインサート CNMX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25249203
品番
CNMX120712T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
厚さS(mm)
7.94
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9