ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B966
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
4
注文コード
25253227
品番
B966A04000 KC7315
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
24
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
PVD(TiAlNベース)多層コーティング